Beli air conditioner indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Liteatribut:
- Refrigerant: R32
- Daikin Air Conditioner Split Wall Thailandatribut:
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Samsung Air Conditioner Standardatribut:
- Max. Pipe Height (m): 8
- Max. Pipe Length (m): 20
- Refrigerant: R32
- Sharp AC Split Turbo Cool SeriesDeskripsi:R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.X-Fan FunctionJika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.Self DiagnosisKetika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.atribut:
- Product Series: Turbo Cool Series
- Color: White
- Jetstream: No
- Coanda: No
- Turbo Cooling: Yes
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: 2-Way Auto Swing
- Capacity (PK): 2.5
- Cool (kW): 7.33
- Cooling Capacity (BTU): 25000
- Coverage Floor Area (m²): 31-50
- Gas Side (inch): 5/8
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Refrigerant Volume: R32
- Remote Control: Yes
- Self Cleaning Function: Yes, X-Fan Function
- Sharp Air ConditionerDeskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
- Samsung Air Conditioner Split Non Inverteratribut:
- Refrigerant: R32
- Vanco Axial Jet Fan VTA Series (Kipas Aksial)Deskripsi:The VTA Series ranges of axial fans with ductiess installation. It is mainly used in parking basement where it provides simple ductiess installation thus reducing the cost needed for ducting and installation of convetional axial fans. Compared to ductwork systems, this may save parking spaces, reduce running costs and noise, making the car park lighter, less cluttered environment, it can also be used in industrial factories, warehouses and other places where supplying and maintaining constant air circulation around the area is needed Its slimline design provides a more asthetic outer casing and is the go to products for majority of projects. The unit comprises of a ducted fan with cylindrical silencers.atribut:
- Voltage (V): 380
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct WiredDeskripsi:Slim and compact design for easy and exible installation
- Daikin Air Conditioner Single Splitatribut:
- Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Samsung AC Lantaiatribut:
- Indoor Dimensions (WxDxH) (mm): 1850x400x610
- Max. Pipe Height (m): 30
- Max. Pipe Length (m): 50
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- Sanken AC SplitDeskripsi:Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.atribut:
- Panel Assy: White
- Cabinet Assy: White
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Refrigerant Type: R410A
- Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverteratribut:
- Max. Pipe Height (m): 5
- Max. Pipe Length (m): 15
- Panasonic TelephoneDeskripsi:KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
- Samsung Interactive Display WAF Seriesatribut:
- Brightness (typical) (nits): 400
- Connectivity: Wi-Fi 5: 802.11ac
- Contrast Ratio: 50.00069444444444
- Diagonal Size (inch): 86
- Display Screen Size (inch): 86
- HDCP Version: 2.1
- HDMI In: 2
- HDMI Version: 2.1
- Operating System: Android 14
- Panel Type: IPS
- Pixel Pitch (HxV) (mm): 493.5 x 493.5
- Power Supply (V/Hz): AC100-240, 50/60
- Resolution (Pixel): 3840x2160
- Storage (Gb): 64
- USB: 4
- VESA Mount (mm): 800x600
- Video Out: Ýes
- Viewing Angle H/V (°): 178/178
- Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Ultraatribut:
- Refrigerant: R32
- Traftek Car Park Jet Fanatribut:
- Phase: 1
- Speed (rpm): 2800
- Daikin Air Conditioner Star InverterDeskripsi:AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
Daftar Harga air conditioner indonesia Terbaru April 2026
| Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Lite | Rp7.599.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand | Rp5.999.900 |
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Samsung Air Conditioner Standard | Rp4.199.900 |
| Sharp AC Split Turbo Cool Series | Rp10.999.900 |
| Sharp Air Conditioner | Rp3.499.900 |
| Daikin Air Conditioner Thailand | Rp6.599.900 |
| Samsung Air Conditioner Split Non Inverter | Rp3.999.900 |
| Vanco Axial Jet Fan VTA Series (Kipas Aksial) | Rp18.999.900 |
| Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/1rP110090063-1.jpg)